Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMPC12B2131 PRESSOSTATO DI POTENZA - XMPC12B2131

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMPC12B2131 PRESSOSTATO DI POTENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Elektronische Ausführung - nein

  • Mit manuellem Ein-/Ausschalter - ja

  • Ausschaltdruck - 0.3...10.3 bar

  • Geeignet als 2 Punktregler - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110601732

Artikelnummer

TSIXMPC12B2131

Herstellernummer

XMPC12B2131

Hersteller

TSI

Schutzart (IP):

IP54

Elektronische Ausführung:

nein

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

ja

Ausschaltdruck:

0.3...10.3 bar

Geeignet als 2 Punktregler:

ja

Geeignet als Wächter:

ja

Geeignet als Begrenzer:

ja

Anfangseinstellung:

1300...12000 hPa

Berstdruck:

30 bar

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

230...400 V

Mit Handbetätigung:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

230...400 V

Explosionsgeschützt:

nein

Gli interruttori XMP sono pressostati elettromeccanici per i circuiti di controllo. Vengono utilizzati per controllare la pressione dell'acqua e dell'aria. Si tratta di un interruttore IP 54 con differenziale regolabile per la regolazione tra 2 soglie. Questo interruttore è senza valvola di decompressione. La custodia è dotata di una manopola On/Off. Campo di commutazione regolabile: da 1,3 a 12 bar o da 18,85 psi a 174 psi. 2 contatti NC, collegamento fluido femmina G 1/4, 2 ingressi filettati per n°13 pressacavi.