YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMPB06B2131 PRESSOSTATO DI POTENZA - XMPB06B2131

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einschaltdruck - 1...6 bar
Schutzart (IP) - IP54
Elektronische Ausführung - nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein
Gewindemaß - sonstige
Packung
1 ST
EAN
3389110601589
Artikelnummer
TSIXMPB06B2131
Herstellernummer
XMPB06B2131
Hersteller
TSI
Einschaltdruck:
1...6 bar
Schutzart (IP):
IP54
Elektronische Ausführung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Gewindemaß:
sonstige
Ausschaltdruck:
0.2...4.8 bar
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Mediumtemperatur:
0...70 °C
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als Begrenzer:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Max. Arbeitsdruck:
6000 hPa
Anfangseinstellung:
1000...6000 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
4.2 bar
Berstdruck:
30 bar
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Endeinstellung:
100...20500 hPa
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
230...400 V
Mit Handbetätigung:
ja
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Display:
nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
230...400 V
Anfangswert Messbereich Druck:
100000 Pa
Endwert Messbereich Druck:
600000 Pa
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Explosionsgeschützt:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Höhe:
125 mm
Breite:
57 mm
Tiefe:
98 mm


