Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMPA12B2242 PRESSOSTATO DI POTENZA - XMPA12B2242

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMPA12B2242 PRESSOSTATO DI POTENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einschaltdruck - 1.3...12 bar

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Elektronische Ausführung - nein

  • Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein

  • Ausschaltdruck - 0.3...10.3 bar

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110349023

Artikelnummer

TSIXMPA12B2242

Herstellernummer

XMPA12B2242

Hersteller

TSI

Einschaltdruck:

1.3...12 bar

Schutzart (IP):

IP54

Elektronische Ausführung:

nein

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Ausschaltdruck:

0.3...10.3 bar

Geeignet als 2 Punktregler:

ja

Mediumtemperatur:

0...70 °C

Geeignet als Wächter:

nein

Geeignet als Begrenzer:

ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

0...0 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Max. Arbeitsdruck:

12000 hPa

Anfangseinstellung:

1300...12000 hPa

Druck-Schaltdifferenz:

8.4 bar

Berstdruck:

30 bar

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Endeinstellung:

300...10 hPa

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

230...400 V

Mit Handbetätigung:

nein

Max. Prüfdruck:

0 bar

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

230...400 V

Anfangswert Messbereich Druck:

0 Pa

Endwert Messbereich Druck:

0 Pa

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:

0 kA

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

0 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Einstellbarer Strombereich:

0...0 A

Explosionsgeschützt:

nein

Gli interruttori XMP sono pressostati elettromeccanici per i circuiti di controllo. Vengono utilizzati per controllare la pressione dell'acqua e dell'aria. Si tratta di un interruttore IP 54 con differenziale regolabile per la regolazione tra 2 soglie, senza valvola di decompressione. Si tratta di un interruttore a nudo, senza valvola di decompressione. Campo di commutazione regolabile: da 1,3 a 12 bar o da 18,85 psi a 174 psi. Contatti 2NC, collegamento di fluidi femmina G 3/8, 2 ingressi con pressacavon°13.