YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMPA12B2131 PRESSOSTATO DI POTENZA - XMPA12B2131

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einschaltdruck - 1.3...12 bar
Schutzart (IP) - IP54
Elektronische Ausführung - nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein
Geeignet als 2 Punktregler - ja
Packung
1 ST
EAN
3389110601510
Artikelnummer
TSIXMPA12B2131
Herstellernummer
XMPA12B2131
Hersteller
TSI
Einschaltdruck:
1.3...12 bar
Schutzart (IP):
IP54
Elektronische Ausführung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Mediumtemperatur:
0...0 °C
Geeignet als Wächter:
nein
Geeignet als Begrenzer:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anfangseinstellung:
1300...1300 hPa
Berstdruck:
30 bar
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Endeinstellung:
12000...12000 hPa
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
230...400 V
Mit Handbetätigung:
nein
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
230...400 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Explosionsgeschützt:
nein


