Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMPA06C2131C PRESSOSTATO DI POTENZA - XMPA06C2131C

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMPA06C2131C PRESSOSTATO DI POTENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einschaltdruck - 1...6 bar

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Elektronische Ausführung - nein

  • Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein

  • Gewindemaß - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

3389110708813

Artikelnummer

TSIXMPA06C2131C

Herstellernummer

XMPA06C2131C

Hersteller

TSI

Einschaltdruck:

1...6 bar

Schutzart (IP):

IP54

Elektronische Ausführung:

nein

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Gewindemaß:

sonstige

Ausschaltdruck:

0.2...4.8 bar

Geeignet als 2 Punktregler:

ja

Mediumtemperatur:

0...70 °C

Geeignet als Wächter:

nein

Geeignet als Begrenzer:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Max. Arbeitsdruck:

6000 hPa

Anfangseinstellung:

1000...6000 hPa

Druck-Schaltdifferenz:

4.2 bar

Berstdruck:

30 bar

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

3

Endeinstellung:

200...4800 hPa

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

230...400 V

Mit Handbetätigung:

nein

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Display:

nein

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

230...400 V

Anfangswert Messbereich Druck:

100000 Pa

Endwert Messbereich Druck:

600000 Pa

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Explosionsgeschützt:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Höhe:

106 mm

Breite:

57 mm

Tiefe:

98 mm

Pressostato Schneider Electric tipo/modello PRESSOSTATO DI POTENZA