YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMPA06C2131 XMP-Druckschalter, 6 Bar, G 1/4' (Buchse

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP54
Elektronische Ausführung - nein
Ausschaltdruck - 0.2...4.8 bar
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein
Geeignet als 2 Punktregler - ja
Packung
1 ST
EAN
3389110618303
Artikelnummer
TSIXMPA06C2131
Herstellernummer
XMPA06C2131
Hersteller
TSI
Schutzart (IP):
IP54
Elektronische Ausführung:
nein
Ausschaltdruck:
0.2...4.8 bar
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Begrenzer:
ja
Geeignet als Wächter:
nein
Anfangseinstellung:
1000...6000 hPa
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
3
Berstdruck:
30 bar
Mit Handbetätigung:
nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
230...400 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
230...400 V
Explosionsgeschützt:
nein