YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMPA06B2141 PRESSOSTATO DI POTENZA - XMPA06B2141

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP54
Elektronische Ausführung - nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein
Ausschaltdruck - 0.2...4.8 bar
Geeignet als 2 Punktregler - ja
Packung
1 ST
EAN
3389110707410
Artikelnummer
TSIXMPA06B2141
Herstellernummer
XMPA06B2141
Hersteller
TSI
Schutzart (IP):
IP54
Elektronische Ausführung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Ausschaltdruck:
0.2...4.8 bar
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Wächter:
nein
Geeignet als Begrenzer:
ja
Anfangseinstellung:
1000...6000 hPa
Berstdruck:
30 bar
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
230...400 V
Mit Handbetätigung:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
230...400 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Explosionsgeschützt:
nein


