Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMPA06B2133NS1 PRESSOSTATO DI POTENZA - XMPA06B2133NS1

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMPA06B2133NS1 PRESSOSTATO DI POTENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einschaltdruck - 1...6 bar

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Elektronische Ausführung - nein

  • Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein

  • Ausschaltdruck - 0.2...4.8 bar

Packung

  • 10 ST

EAN

3389118307728

Artikelnummer

TSIXMPA06B2133NS1

Herstellernummer

XMPA06B2133NS1

Hersteller

TSI

Einschaltdruck:

1...6 bar

Schutzart (IP):

IP54

Elektronische Ausführung:

nein

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Ausschaltdruck:

0.2...4.8 bar

Geeignet als 2 Punktregler:

ja

Geeignet als Wächter:

nein

Geeignet als Begrenzer:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Max. Arbeitsdruck:

6000 hPa

Anfangseinstellung:

1000...6000 hPa

Druck-Schaltdifferenz:

4.2 bar

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Endeinstellung:

200...4800 hPa

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

230...400 V

Mit Handbetätigung:

nein

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

230...400 V

Anfangswert Messbereich Druck:

100000 Pa

Endwert Messbereich Druck:

600000 Pa

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

2.2 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Explosionsgeschützt:

nein

PRESSOSTATO DI POTENZA. gamma prodotto: OsiSense XM - nome del sensore di rilevamento pressione: XMP - dimensione sensore rilevamento pressione: 6 bar - fluido controllato: acqua di mare (0...70°C), acqua fresca (0...70°C), aria (0...70°C) - prodotto perapplicazioni specifiche: - - tipo di circuito elettrico: circuito di potenza - tipo di scala: differenziale regolabile - display locale: senza. Benefici: Innovazione e semplicità di impostazione dei parametri. Una delle gamme più complete di sensori di pressione industriali e di potenza disponibili sul mercato, che include anche un sensore facile da utilizzare e configurare, con un'insuperabile flessibilità che consente di effettuare modifiche durante il funzionamento.... Applicazioni: - Controllo o monitoraggio della pressione su pompe d'acqua, compressori, presse per stampaggio, macchine per stampaggio a iniezione, rettificatrici, centri di lavorazione, ecc....