Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMPA06B2131C PRESSOSTATO DI POTENZA - XMPA06B2131C

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMPA06B2131C PRESSOSTATO DI POTENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einschaltdruck - 1...6 bar

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Elektronische Ausführung - ja

  • Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein

  • Geeignet als 2 Punktregler - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

3389110708707

Artikelnummer

TSIXMPA06B2131C

Herstellernummer

XMPA06B2131C

Hersteller

TSI

Einschaltdruck:

1...6 bar

Schutzart (IP):

IP54

Elektronische Ausführung:

ja

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Geeignet als 2 Punktregler:

ja

Mediumtemperatur:

-25...70 °C

Geeignet als Wächter:

ja

Geeignet als Begrenzer:

ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

230...400 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

2

Berstdruck:

6 bar

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Mit Handbetätigung:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

2.2 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Explosionsgeschützt:

nein

Pressostati elettromeccanici. Calibro (bar) 6 .Campo di regolazione punto superiore (PH) (bar) 1…6.Tipo di fluidi controllati Aria, Acqua (Acqua dolce, acqua di mare) da 0…+70°C.Temperatura ambiente Di funzionamento: -25…+70°C. Di immagazzinaggio: -40…+70°C.Decompressore/Pulsante marcia/arresto senza.Collegamento idraulico G 1/4 (gas femmina).Collegamento elettrico su morsettiera, 2 ingressi filettati per pressacavo 13 (DIN Pg 13,5).Grado di protezione IP 54.Certificazione prodotto CE - CCC.Tensione nominale d’isolamento Ui = 500 V.Durata elettrica Potenza 1,5 kW 400 V AC trifase: 1.000.000 di cicli di manovre; 230 VAC trifase: 600.000 cicli di manovre 2,2 kW 400 V AC trifase: 700.000 cicli di manovre 3 kW 400 V AC trifase: 500.000 cicli di manovre Dimensioni H x l x L (mm) 106 x 57 x 97,5.

Ein YAGEO TMSS ITALY SRL Produkt

Entdecken Sie die YAGEO TMSS ITALY SRL-Serie