YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLRM01G2P26 VACUO24V 4-20 2 PNP 1/4-18NPT - XMLRM01G2P26

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Wächter - ja
Geeignet als 2 Punktregler - nein
Geeignet als Begrenzer - nein
Max. Arbeitsdruck - -1000 hPa
Einschaltdruck - 0.05...-1 bar
Packung
1 ST
EAN
3389119609975
Artikelnummer
TSIXMLRM01G2P26
Herstellernummer
XMLRM01G2P26
Hersteller
TSI
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Arbeitsdruck:
-1000 hPa
Einschaltdruck:
0.05...-1 bar
Ausschaltdruck:
-0.08...-1 bar
Druck-Schaltdifferenz:
0.03 bar
Max. Prüfdruck:
3 bar
Berstdruck:
3 bar
Mediumtemperatur:
-20...80 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24...24 V
Anfangswert Messbereich Druck:
-5000 Pa
Endwert Messbereich Druck:
-100000 Pa
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Mit Handbetätigung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Elektronische Ausführung:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Schutzart (IP):
IP65/IP67


