YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLR400M1P25 PRESS24V 4-20 1 PNP G1/4A - XMLR400M1P25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einschaltdruck - 20...400 bar
Schutzart (IP) - IP65/IP67
Elektronische Ausführung - ja
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein
Gewindemaß - sonstige
Packung
1 ST
EAN
3389119611824
Artikelnummer
TSIXMLR400M1P25
Herstellernummer
XMLR400M1P25
Hersteller
TSI
Einschaltdruck:
20...400 bar
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Elektronische Ausführung:
ja
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Gewindemaß:
sonstige
Ausschaltdruck:
32...400 bar
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Mediumtemperatur:
-20...80 °C
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als Begrenzer:
nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Max. Arbeitsdruck:
400000 hPa
Anfangseinstellung:
0...400000 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
12 bar
Berstdruck:
2400 bar
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
1
Endeinstellung:
0...400000 hPa
Mit Handbetätigung:
nein
Max. Prüfdruck:
1200 bar
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Display:
nein
Anfangswert Messbereich Druck:
2000000 Pa
Endwert Messbereich Druck:
40000000 Pa
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Explosionsgeschützt:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Höhe:
88 mm
Breite:
41 mm
Tiefe:
42 mm


