YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLR160M2P09 PRESS24V 2 PNP 7/16-20UNF - XMLR160M2P09

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einschaltdruck - 8...160 bar
Schutzart (IP) - IP65/IP67
Elektronische Ausführung - ja
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein
Gewindemaß - sonstige
Packung
1 ST
EAN
3389119611565
Artikelnummer
TSIXMLR160M2P09
Herstellernummer
XMLR160M2P09
Hersteller
TSI
Einschaltdruck:
8...160 bar
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Elektronische Ausführung:
ja
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Gewindemaß:
sonstige
Ausschaltdruck:
12.8...160 bar
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Mediumtemperatur:
-20...80 °C
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als Begrenzer:
nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anfangseinstellung:
0...160000 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
4.8 bar
Berstdruck:
960 bar
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Endeinstellung:
0...160000 hPa
Mit Handbetätigung:
nein
Max. Prüfdruck:
480 bar
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Display:
nein
Anfangswert Messbereich Druck:
800000 Pa
Endwert Messbereich Druck:
16000000 Pa
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Explosionsgeschützt:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Höhe:
94 mm
Breite:
41 mm
Tiefe:
42 mm


