YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLR100M2P05 PRESS24V 2 PNP G1/4A - XMLR100M2P05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einschaltdruck - 5...100 bar
Schutzart (IP) - IP65/IP67
Elektronische Ausführung - ja
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein
Ausschaltdruck - 8...100 bar
Packung
1 ST
EAN
3389119611305
Artikelnummer
TSIXMLR100M2P05
Herstellernummer
XMLR100M2P05
Hersteller
TSI
Einschaltdruck:
5...100 bar
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Elektronische Ausführung:
ja
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Ausschaltdruck:
8...100 bar
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Mediumtemperatur:
-20...80 °C
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als Begrenzer:
nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Max. Arbeitsdruck:
100000 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
3 bar
Berstdruck:
600 bar
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Mit Handbetätigung:
nein
Max. Prüfdruck:
300 bar
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anfangswert Messbereich Druck:
500000 Pa
Endwert Messbereich Druck:
10000000 Pa
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Explosionsgeschützt:
nein


