Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLR040G1P25 PRESS24V 4-20 1 PNP G1/4A - XMLR040G1P25

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLR040G1P25 PRESS24V 4-20 1 PNP G1/4A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einschaltdruck - 2...40 bar

  • Schutzart (IP) - IP65/IP67

  • Elektronische Ausführung - ja

  • Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein

  • Gewindemaß - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119611084

Artikelnummer

TSIXMLR040G1P25

Herstellernummer

XMLR040G1P25

Hersteller

TSI

Einschaltdruck:

2...40 bar

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Elektronische Ausführung:

ja

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Gewindemaß:

sonstige

Ausschaltdruck:

3.2...40 bar

Geeignet als 2 Punktregler:

nein

Mediumtemperatur:

-20...80 °C

Geeignet als Wächter:

ja

Geeignet als Begrenzer:

nein

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Max. Arbeitsdruck:

40000 hPa

Anfangseinstellung:

0...40000 hPa

Druck-Schaltdifferenz:

1.2 bar

Berstdruck:

150 bar

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

1

Endeinstellung:

0...40000 hPa

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

0...0 V

Mit Handbetätigung:

nein

Max. Prüfdruck:

150 bar

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Display:

nein

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

0...0 V

Anfangswert Messbereich Druck:

200000 Pa

Endwert Messbereich Druck:

4000000 Pa

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:

0 kA

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

0 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Einstellbarer Strombereich:

0...0 A

Explosionsgeschützt:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Höhe:

93 mm

Breite:

41 mm

Tiefe:

42 mm

Il pressostato elettronico Schneider Electric OsiSense XMLR ha un display a 7 segmenti a 4 cifre. Presenta una pressione nominale di 40 bar, un collegamento elettrico M12 e un attacco uscita prodotto femmina DIN 3852-Y G 1/4. Ha una tensione di alimentazione di 24 Vcc, un'uscita allo stato solido (PNP) e un'uscita analogica da 4 a 20 mA. Questo sensore di pressione elettronico con display digitale è progettato per la misurazione accurata della pressione e la visualizzazione nelle presse di stampaggio e termoformanti, nelle macchine a iniezione, nei sistemi pneumatici e nelle macchine di assemblaggio, nei sistemi idraulici delle apparecchiature di sollevamento e movimentazione, nel pompaggio e nel trattamento dell'acqua dolce. Fissato direttamente sulla tubazione, fornisce un grado di protezione IP65/IP67 conforme alla norma EN/IEC 60529, una durata meccanica di 10 milioni di cicli ed è conforme a EN/IEC 61326-2-3, UL 61010-1. Ha un ingresso per fluidi in acciaio inossidabile (316L).