YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLR010G1P26 PRESS24V 4-20 1 PNP 1/4-18NPT - XMLR010G1P26
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Wächter - ja
Geeignet als 2 Punktregler - nein
Geeignet als Begrenzer - nein
Max. Arbeitsdruck - 10000 hPa
Einschaltdruck - 0.5...10 bar
Packung
1 ST
EAN
3389119610612
Artikelnummer
TSIXMLR010G1P26
Herstellernummer
XMLR010G1P26
Hersteller
TSI
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Arbeitsdruck:
10000 hPa
Einschaltdruck:
0.5...10 bar
Anfangseinstellung:
0...10000 hPa
Ausschaltdruck:
0.8...10 bar
Endeinstellung:
0...10000 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
0.3 bar
Max. Prüfdruck:
40 bar
Berstdruck:
40 bar
Mediumtemperatur:
-20...80 °C
Gewindemaß:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24...24 V
Anfangswert Messbereich Druck:
50000 Pa
Endwert Messbereich Druck:
1000000 Pa
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
1
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
1
Mit Handbetätigung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Elektronische Ausführung:
ja
Mit Display:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Schutzart (NEMA):
sonstige
Höhe:
100 mm
Breite:
41 mm
Tiefe:
42 mm


