Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLR010G1N25 PRESS24V 4-20 1 NPN G1/4A - XMLR010G1N25

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLR010G1N25 PRESS24V 4-20 1 NPN G1/4A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einschaltdruck - 0.5...10 bar

  • Schutzart (IP) - IP65/IP67

  • Elektronische Ausführung - ja

  • Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein

  • Ausschaltdruck - 0.8...10 bar

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119610520

Artikelnummer

TSIXMLR010G1N25

Herstellernummer

XMLR010G1N25

Hersteller

TSI

Einschaltdruck:

0.5...10 bar

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Elektronische Ausführung:

ja

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Ausschaltdruck:

0.8...10 bar

Geeignet als 2 Punktregler:

nein

Mediumtemperatur:

-20...80 °C

Geeignet als Wächter:

ja

Geeignet als Begrenzer:

nein

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Max. Arbeitsdruck:

10000 hPa

Druck-Schaltdifferenz:

0.3 bar

Berstdruck:

40 bar

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

1

Mit Handbetätigung:

nein

Max. Prüfdruck:

40 bar

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anfangswert Messbereich Druck:

50000 Pa

Endwert Messbereich Druck:

1000000 Pa

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:

0 kA

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

0 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Explosionsgeschützt:

nein

Sensori di pressione XMLR 10 bar, G 1/4, 24 Vcc, 4...20mA, NPN, M12. gamma prodotto: OsiSense XM - tipo di prodotto o componente: sensori pressione elettronici - nome abbreviato: XMLR - dim. sensore rilevamento pressione: 10 bar, 145 psi, 1 mPa - massimapressione accidentale ammessa: 580 psi, 4 mPa, 40 bar - pressione di rottura: 580 psi, 4 mPa, 40 bar - fluido controllato: aria (-20...80°C), olio idraulico (-20...80°C), refrigeration fluid (-20...80°C), acqua fresca (0...80°C). Benefici: Innovazione e semplicità di impostazione dei parametri. Una delle gamme più complete di sensori di pressione industriali e di potenza disponibili sul mercato, che include anche un sensore facile da utilizzare e configurare, con un\'insuperabile flessibilità che consente di effettuare modifiche durante il funzionamento.... Applicazioni: - Controllo o monitoraggio della pressione su pompe d\'acqua, compressori, presse per stampaggio, macchine per stampaggio a iniezione, rettificatrici, centri di lavorazione, ecc....