YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLR010G0T75 TRASD24V 0-10 G1/4A - XMLR010G0T75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einschaltdruck - 0...10 bar
Schutzart (IP) - IP65/IP67
Elektronische Ausführung - ja
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein
Gewindemaß - sonstige
Packung
1 ST
EAN
3389119610506
Artikelnummer
TSIXMLR010G0T75
Herstellernummer
XMLR010G0T75
Hersteller
TSI
Einschaltdruck:
0...10 bar
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Elektronische Ausführung:
ja
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Gewindemaß:
sonstige
Ausschaltdruck:
0...10 bar
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Mediumtemperatur:
-20...80 °C
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als Begrenzer:
nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Max. Arbeitsdruck:
10000 hPa
Anfangseinstellung:
0...10000 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
0.03 bar
Berstdruck:
40 bar
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Endeinstellung:
0...1000 hPa
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0...0 V
Mit Handbetätigung:
nein
Max. Prüfdruck:
40 bar
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Display:
nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0...0 V
Anfangswert Messbereich Druck:
50000 Pa
Endwert Messbereich Druck:
1000000 Pa
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Einstellbarer Strombereich:
0...0 A
Explosionsgeschützt:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Höhe:
93 mm
Breite:
41 mm
Tiefe:
42 mm


