YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLPM25BD21F TRASDUTT -1 25 BAR 4-20MA CONN M12 - XMLPM25BD21F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Wächter - ja
Geeignet als 2 Punktregler - nein
Geeignet als Begrenzer - nein
Einschaltdruck - -1...9 bar
Anfangseinstellung - -1000...25000 hPa
Packung
1 ST
EAN
3389119640527
Artikelnummer
TSIXMLPM25BD21F
Herstellernummer
XMLPM25BD21F
Hersteller
TSI
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
nein
Einschaltdruck:
-1...9 bar
Anfangseinstellung:
-1000...25000 hPa
Ausschaltdruck:
-1...25 bar
Endeinstellung:
-1000...25000 hPa
Max. Prüfdruck:
20 bar
Berstdruck:
100 bar
Mediumtemperatur:
-20...120 °C
Gewindemaß:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
12...24 V
Anfangswert Messbereich Druck:
-100000 Pa
Endwert Messbereich Druck:
2500000 Pa
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Elektronische Ausführung:
ja
Mit Display:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Schutzart (NEMA):
sonstige
Durchmesser:
26 mm
Tiefe:
38.1 mm


