YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLPM05GD21F TRASD -1 5BAR 4-20MA G1/4A M12 - XMLPM05GD21F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einschaltdruck - -1...5 bar
Schutzart (IP) - IP65/IP67
Elektronische Ausführung - ja
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein
Ausschaltdruck - -1...5 bar
Packung
1 ST
EAN
3389119626156
Artikelnummer
TSIXMLPM05GD21F
Herstellernummer
XMLPM05GD21F
Hersteller
TSI
Einschaltdruck:
-1...5 bar
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Elektronische Ausführung:
ja
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Ausschaltdruck:
-1...5 bar
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Mediumtemperatur:
-15...125 °C
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als Begrenzer:
nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
12...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Max. Arbeitsdruck:
5000 hPa
Anfangseinstellung:
-1000...5000 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
0 bar
Berstdruck:
24 bar
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Endeinstellung:
-1000...5000 hPa
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0...0 V
Mit Handbetätigung:
nein
Max. Prüfdruck:
15 bar
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0...0 V
Anfangswert Messbereich Druck:
-100000 Pa
Endwert Messbereich Druck:
500000 Pa
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Einstellbarer Strombereich:
0...0 A
Explosionsgeschützt:
nein


