YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLPM01GD21F TRASD -1 1BAR 4-20MA G1/4A M12 - XMLPM01GD21F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einschaltdruck - -1...1 bar
Schutzart (IP) - IP65/IP67
Elektronische Ausführung - ja
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein
Ausschaltdruck - -1...1 bar
Packung
1 ST
EAN
3389119626095
Artikelnummer
TSIXMLPM01GD21F
Herstellernummer
XMLPM01GD21F
Hersteller
TSI
Einschaltdruck:
-1...1 bar
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Elektronische Ausführung:
ja
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Ausschaltdruck:
-1...1 bar
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Mediumtemperatur:
-15...125 °C
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als Begrenzer:
nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
12...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Max. Arbeitsdruck:
1000 hPa
Anfangseinstellung:
-1000...1000 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
0 bar
Berstdruck:
5 bar
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Endeinstellung:
-1000...1000 hPa
Mit Handbetätigung:
nein
Max. Prüfdruck:
3 bar
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anfangswert Messbereich Druck:
-100000 Pa
Endwert Messbereich Druck:
100000 Pa
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Explosionsgeschützt:
nein


