Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLPM01GC21F TRASD -1 1BAR 4-20MA G1/4A DIN - XMLPM01GC21F

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLPM01GC21F TRASD -1 1BAR 4-20MA G1/4A DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einschaltdruck - -1...1 bar

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Elektronische Ausführung - ja

  • Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein

  • Ausschaltdruck - -1...1 bar

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119626125

Artikelnummer

TSIXMLPM01GC21F

Herstellernummer

XMLPM01GC21F

Hersteller

TSI

Einschaltdruck:

-1...1 bar

Schutzart (IP):

IP65

Elektronische Ausführung:

ja

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Ausschaltdruck:

-1...1 bar

Geeignet als 2 Punktregler:

nein

Mediumtemperatur:

-15...125 °C

Geeignet als Wächter:

ja

Geeignet als Begrenzer:

nein

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

12...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Max. Arbeitsdruck:

1000 hPa

Anfangseinstellung:

-1000...1000 hPa

Druck-Schaltdifferenz:

0 bar

Berstdruck:

5 bar

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Endeinstellung:

-1000...1000 hPa

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

0...0 V

Mit Handbetätigung:

nein

Max. Prüfdruck:

3 bar

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

0...0 V

Anfangswert Messbereich Druck:

-100000 Pa

Endwert Messbereich Druck:

100000 Pa

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:

0 kA

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

0 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Einstellbarer Strombereich:

0...0 A

Explosionsgeschützt:

nein

Trasduttore -1..1bar, 4..20mA, G1/4A maschio, FPM, DIN. gamma prodotto: OsiSense XM - tipo di prodotto o componente: sensori pressione elettronici - nome del sensore di rilevamento pressione: XMLP - tipo di circuito elettrico: circuito di controllo - dimensione sensore rilevamento pressione: -1...1 bar - display locale: senza - fluido controllato: acqua fresca 0...125 °C, aria -15...125 °C, gas -15...125 °C, olio idraulico -15...125 °C - assorbimento di corrente: < 23 mA - tipo segnale di uscita: analogico - quantità per confezione: set da 1 - tipo di imballo: singolo. Benefici: Innovazione e semplicità di impostazione dei parametri. Una delle gamme più complete di sensori di pressione industriali e di potenza disponibili sul mercato, che include anche un sensore facile da utilizzare e configurare, con un'insuperabile flessibilità che consente di effettuare modifiche durante il funzionamento.... Applicazioni: - Controllo o monitoraggio della pressione su pompe d'acqua, compressori, presse per stampaggio,macchine per stampaggio a iniezione, rettificatrici, centri di lavorazione, ecc....