Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLP600PP130 TRASDUTTORE 600 PSI 0,5-4,5 V DC - XMLP600PP130

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLP600PP130 TRASDUTTORE 600 PSI 0,5-4,5 V DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einschaltdruck - 0...41.4 bar

  • Schutzart (IP) - IP65/IP67

  • Elektronische Ausführung - ja

  • Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein

  • Gewindemaß - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119640312

Artikelnummer

TSIXMLP600PP130

Herstellernummer

XMLP600PP130

Hersteller

TSI

Einschaltdruck:

0...41.4 bar

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Elektronische Ausführung:

ja

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Gewindemaß:

sonstige

Ausschaltdruck:

0...41.4 bar

Geeignet als 2 Punktregler:

nein

Mediumtemperatur:

-30...120 °C

Geeignet als Wächter:

ja

Geeignet als Begrenzer:

nein

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

5...5 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Max. Arbeitsdruck:

41368.5 hPa

Anfangseinstellung:

0...41368.5 hPa

Druck-Schaltdifferenz:

0 bar

Berstdruck:

1200 bar

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Endeinstellung:

0...41368.5 hPa

Mit Handbetätigung:

nein

Max. Prüfdruck:

82.7 bar

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Display:

nein

Anfangswert Messbereich Druck:

0 Pa

Endwert Messbereich Druck:

4136854.4 Pa

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:

0 kA

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

0 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Explosionsgeschützt:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Durchmesser:

26 mm

Tiefe:

55 mm

Pressostato Schneider Electric tipo/modello TRASDUTTORE 600 PSI 0 5-4 5 V DC