Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLP250BD21FQ TRASDUTT 250BAR 4-20MA PRESS DISTRUZIONE - XMLP250BD21FQ

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLP250BD21FQ TRASDUTT 250BAR 4-20MA PRESS DISTRUZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einschaltdruck - 0...250 bar

  • Schutzart (IP) - IP65/IP67

  • Elektronische Ausführung - ja

  • Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein

  • Gewindemaß - 1/4 Zoll

Packung

  • 25 ST

EAN

3389119629195

Artikelnummer

TSIXMLP250BD21FQ

Herstellernummer

XMLP250BD21FQ

Hersteller

TSI

Einschaltdruck:

0...250 bar

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Elektronische Ausführung:

ja

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Gewindemaß:

1/4 Zoll

Ausschaltdruck:

0...250 bar

Geeignet als 2 Punktregler:

nein

Mediumtemperatur:

-30...120 °C

Geeignet als Wächter:

ja

Geeignet als Begrenzer:

nein

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

12...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anfangseinstellung:

0...250000 hPa

Berstdruck:

1000 bar

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Endeinstellung:

0...250000 hPa

Mit Handbetätigung:

nein

Max. Prüfdruck:

500 bar

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Display:

nein

Endwert Messbereich Druck:

25000000 Pa

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Explosionsgeschützt:

nein

Schutzart (NEMA):

13

Durchmesser:

26 mm

Tiefe:

38.1 mm

Il prodotto fa parte della gamma XM, un'offerta di sensori di pressione elettronici. Il sensore elettronico di pressione presenta un G 1/4A (maschio) per il collegamento del fluido. Supporta un segnale di uscita analogica da 4mA a 20mA, 2. Per il collegamento elettrico è fornito di un connettore maschio a 4 vie M12. Con un intervallo di regolazione della pressione da 0bar a 250bar, una pressione accidentale massima consentita di 750bar e una pressione di distruzione di 1500bar. Il sensore di pressione hauna tensione nominale di resistenza agli impulsi di 0,5kV e un assorbimento di corrente di 23mA. Garantisce una durata meccanica di circa 10 milioni di cicli di funzionamento. Dimensioni: 26mm (diametro) x 38,1mm (lunghezza); peso 0,094kg. Il pressostato può essere utilizzato per monitorare aria, acqua dolce, oli idraulici e fluidi di refrigerazione. Il prodotto è certificato EAC, RCM, CE e CULus. È conforme alle norme EN/IEC 61326-2-3 e NSF ANSI 61. Il prodotto è classificato IP65, IP67 e IP69K. È disponibile in confezioni da 25 unità per set. Una delle gamme più complete per sensori di pressione industriali e di potenza sul mercato, compreso un sensore del trasmettitore elettronico di semplice utilizzo, con un'impareggiabile flessibilità di modifica in esercizio. Pressostati di controllo, trasmettitori di pressione e pressostati di potenza Ex nautilus per il controllo della pressione industriale.