Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLP160BC71F TRASDUTTORE 160BAR DIN 0 10 - XMLP160BC71F

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLP160BC71F TRASDUTTORE 160BAR DIN 0 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einschaltdruck - 0...160 bar

  • Schutzart (IP) - IP65/IP67

  • Elektronische Ausführung - ja

  • Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein

  • Gewindemaß - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119639675

Artikelnummer

TSIXMLP160BC71F

Herstellernummer

XMLP160BC71F

Hersteller

TSI

Einschaltdruck:

0...160 bar

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Elektronische Ausführung:

ja

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Gewindemaß:

sonstige

Ausschaltdruck:

0...160 bar

Geeignet als 2 Punktregler:

nein

Mediumtemperatur:

-30...120 °C

Geeignet als Wächter:

ja

Geeignet als Begrenzer:

nein

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Max. Arbeitsdruck:

160000 hPa

Anfangseinstellung:

0...160000 hPa

Berstdruck:

960 bar

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Endeinstellung:

0...160000 hPa

Mit Handbetätigung:

nein

Max. Prüfdruck:

320 bar

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Display:

nein

Endwert Messbereich Druck:

16000000 Pa

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Explosionsgeschützt:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Durchmesser:

26 mm

Tiefe:

60.6 mm

Pressostato Schneider Electric tipo/modello TRASDUTTORE 160BAR DIN 0 10