YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLP150PD730 TRASDUTTORE 150 PSI 0-10 V DC - XMLP150PD730

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einschaltdruck - 0...10.3 bar
Schutzart (IP) - IP65/IP67
Elektronische Ausführung - ja
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein
Gewindemaß - sonstige
Packung
1 ST
EAN
3389119639620
Artikelnummer
TSIXMLP150PD730
Herstellernummer
XMLP150PD730
Hersteller
TSI
Einschaltdruck:
0...10.3 bar
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Elektronische Ausführung:
ja
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Gewindemaß:
sonstige
Ausschaltdruck:
0...10.3 bar
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Mediumtemperatur:
-30...100 °C
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als Begrenzer:
nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Max. Arbeitsdruck:
10.3 hPa
Anfangseinstellung:
0...10342 hPa
Berstdruck:
1034.2 bar
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Endeinstellung:
0...10342 hPa
Mit Handbetätigung:
nein
Max. Prüfdruck:
20.7 bar
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Display:
nein
Endwert Messbereich Druck:
1034213.6 Pa
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Explosionsgeschützt:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Durchmesser:
26 mm
Tiefe:
36 mm