Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLP100BD21F TRASDUTTORE 100BAR M12 4-20MA - XMLP100BD21F

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLP100BD21F TRASDUTTORE 100BAR M12 4-20MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Wächter - ja

  • Geeignet als 2 Punktregler - nein

  • Geeignet als Begrenzer - nein

  • Max. Arbeitsdruck - 200000 hPa

  • Einschaltdruck - 0...100 bar

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119639460

Artikelnummer

TSIXMLP100BD21F

Herstellernummer

XMLP100BD21F

Hersteller

TSI

Geeignet als Wächter:

ja

Geeignet als 2 Punktregler:

nein

Geeignet als Begrenzer:

nein

Max. Arbeitsdruck:

200000 hPa

Einschaltdruck:

0...100 bar

Anfangseinstellung:

0...100000 hPa

Ausschaltdruck:

0...100 bar

Endeinstellung:

0...100000 hPa

Druck-Schaltdifferenz:

0 bar

Max. Prüfdruck:

200 bar

Berstdruck:

600 bar

Mediumtemperatur:

0...120 °C

Anschluss:

Schlauchstutzen

Gewindemaß:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

24...24 V

Anfangswert Messbereich Druck:

0 Pa

Endwert Messbereich Druck:

10000000 Pa

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:

0 kA

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

0 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Einstellbarer Strombereich:

0...0 A

Mit Handbetätigung:

nein

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Elektronische Ausführung:

ja

Mit Display:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Schutzart (NEMA):

sonstige

Durchmesser:

26 mm

Tiefe:

38.1 mm

Il sensore elettronico di pressione XMLP ha una pressione nominale di 100bar, un collegamento elettrico connettore M12 e un connettore fluido maschio G 1/4 a DIN 3852-a. È progettato per il controllo accurato della pressione dell'aria, dell'acqua dolce, tra 0°C e +120°C, dei fluidi di refrigerazione, degli oli idraulici e di qualsiasi fluido compatibile con l'acciaio Inox AISI 304 , da -30°C a +120°C. È fissato direttamente sulla tubazione. Fornisce un'elevata resistenza alla corrosione; in acciaio inox AISI 316L e camera di pressione in resina al fluorocarburo per la massima longevità. Durata meccanica di 10 milioni di cicli per una manutenzione minima dei circuiti di fluidi pressurizzati. È conforme a EN/IEC 61326-2-3, RCM, cULus, EAC. Il corpo molto corto lo rende ideale per l'installazione in aree a tubazioni strette. Il prodotto sostituisce XMLP100BD22.