YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLP040BC21F TRASDUTTORE 40BAR DIN 4-20MA - XMLP040BC21F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Wächter - ja
Geeignet als 2 Punktregler - nein
Geeignet als Begrenzer - nein
Max. Arbeitsdruck - 40000 hPa
Einschaltdruck - 0...40 bar
Packung
1 ST
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Arbeitsdruck:
40000 hPa
Einschaltdruck:
0...40 bar
Anfangseinstellung:
0...40000 hPa
Ausschaltdruck:
0...40 bar
Endeinstellung:
0...40000 hPa
Max. Prüfdruck:
80 bar
Berstdruck:
120 bar
Mediumtemperatur:
-20...120 °C
Gewindemaß:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
12...24 V
Endwert Messbereich Druck:
4000000 Pa
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Elektronische Ausführung:
ja
Mit Display:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Schutzart (NEMA):
sonstige
Durchmesser:
26 mm
Tiefe:
60.6 mm


