YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLP030RD23F TRASD 30 PSI 4-20MA 1/4-18NPT M12 - XMLP030RD23F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einschaltdruck - 0...2 bar
Schutzart (IP) - IP65/IP67
Elektronische Ausführung - ja
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein
Gewindemaß - sonstige
Packung
1 ST
EAN
3389119625951
Artikelnummer
TSIXMLP030RD23F
Herstellernummer
XMLP030RD23F
Hersteller
TSI
Einschaltdruck:
0...2 bar
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Elektronische Ausführung:
ja
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Gewindemaß:
sonstige
Ausschaltdruck:
0...2 bar
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Mediumtemperatur:
-15...125 °C
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als Begrenzer:
nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
12...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Max. Arbeitsdruck:
2068 hPa
Anfangseinstellung:
0...2068 hPa
Berstdruck:
10 bar
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Endeinstellung:
0...2068 hPa
Mit Handbetätigung:
nein
Max. Prüfdruck:
7.5 bar
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Display:
nein
Endwert Messbereich Druck:
206800 Pa
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Explosionsgeschützt:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Durchmesser:
26 mm
Tiefe:
30.2 mm