YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLP025BD270 PRESSOSTATO 25BAR M12 4-20MA - XMLP025BD270

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Wächter - ja
Geeignet als 2 Punktregler - nein
Geeignet als Begrenzer - nein
Max. Arbeitsdruck - 25000 hPa
Einschaltdruck - 0...25 bar
Packung
1 ST
EAN
3389119639057
Artikelnummer
TSIXMLP025BD270
Herstellernummer
XMLP025BD270
Hersteller
TSI
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Arbeitsdruck:
25000 hPa
Einschaltdruck:
0...25 bar
Anfangseinstellung:
0...25000 hPa
Ausschaltdruck:
0...25 bar
Endeinstellung:
0...25000 hPa
Max. Prüfdruck:
50 bar
Berstdruck:
75 bar
Mediumtemperatur:
-20...120 °C
Gewindemaß:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
12...24 V
Endwert Messbereich Druck:
2500000 Pa
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Elektronische Ausführung:
ja
Mit Display:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Schutzart (NEMA):
sonstige
Durchmesser:
26 mm
Tiefe:
36 mm


