YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLP016BD21FQ PRESSOSTATO 16BAR M12 4-20MA - XMLP016BD21FQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einschaltdruck - 0...16 bar
Schutzart (IP) - IP65/IP67
Elektronische Ausführung - ja
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein
Gewindemaß - sonstige
Packung
25 ST
EAN
3389119638913
Artikelnummer
TSIXMLP016BD21FQ
Herstellernummer
XMLP016BD21FQ
Hersteller
TSI
Einschaltdruck:
0...16 bar
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Elektronische Ausführung:
ja
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Gewindemaß:
sonstige
Ausschaltdruck:
0...16 bar
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Mediumtemperatur:
-20...120 °C
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als Begrenzer:
nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
12...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Max. Arbeitsdruck:
16000 hPa
Anfangseinstellung:
0...16000 hPa
Berstdruck:
48 bar
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Endeinstellung:
0...16000 hPa
Mit Handbetätigung:
nein
Max. Prüfdruck:
32 bar
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Display:
nein
Endwert Messbereich Druck:
1600000 Pa
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Explosionsgeschützt:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Durchmesser:
26 mm
Tiefe:
38.1 mm


