YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLP016BD21F TRASDUTTORE 16BAR M12 4 ..20M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
3389119638906
Artikelnummer
TSIXMLP016BD21F
Herstellernummer
XMLP016BD21F
Hersteller
TSI
Il sensore elettronico di pressione Schneider Electric OsiSense XMLP ha una pressione nominale di 16 bar, un collegamento elettrico connettore M12 e un collegamento fluido maschio G 1/4 A DIN 3852-e. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc e un'uscita analogica da 4 a 20 mA. Questo prodotto sostituisce XMLP016BD21V. Questo trasmettitore di pressione è progettato per il controllo accurato della pressione dell'aria, dell'acqua dolce, tra 0°C e +135°C, dei fluidi di refrigerazione, degli oli idraulici e di qualsiasi fluido compatibile con l'acciaio inox AISI 304, compresi tra -30°C e +135°C. È fissato direttamente sulla tubazione, ha una durata meccanica di 10 milioni di cicli ed è conforme a EN/IEC 61326-2-3, RCM, CULus, EAC. Ha un corpo in acciaioinossidabile (AISI 316L).