YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLK200P2C23 PRESSOSTATO 200 PSI 4 20MA CONN.DIN - XMLK200P2C23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Wächter - ja
Geeignet als 2 Punktregler - nein
Geeignet als Begrenzer - nein
Max. Arbeitsdruck - 13789.5 hPa
Einschaltdruck - 0...13.7895 bar
Packung
1 ST
EAN
3389119049009
Artikelnummer
TSIXMLK200P2C23
Herstellernummer
XMLK200P2C23
Hersteller
TSI
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Arbeitsdruck:
13789.5 hPa
Einschaltdruck:
0...13.7895 bar
Anfangseinstellung:
0...13789.5 hPa
Ausschaltdruck:
0...13.7895 bar
Endeinstellung:
0...13789.5 hPa
Max. Prüfdruck:
27.58 bar
Berstdruck:
41.37 bar
Mediumtemperatur:
0...80 °C
Gewindemaß:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Elektronische Ausführung:
ja
Mit Display:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Schutzart (NEMA):
sonstige
Durchmesser:
36 mm
Tiefe:
65.5 mm


