Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLK150P2D73 PRESSOSTATO 150 PSI 0 10V CONN.M12 - XMLK150P2D73

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLK150P2D73 PRESSOSTATO 150 PSI 0 10V CONN.M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einschaltdruck - 0...10.342 bar

  • Schutzart (IP) - IP65/IP67

  • Elektronische Ausführung - ja

  • Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein

  • Gewindemaß - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119048941

Artikelnummer

TSIXMLK150P2D73

Herstellernummer

XMLK150P2D73

Hersteller

TSI

Einschaltdruck:

0...10.342 bar

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Elektronische Ausführung:

ja

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Gewindemaß:

sonstige

Ausschaltdruck:

0...10.342 bar

Geeignet als 2 Punktregler:

nein

Mediumtemperatur:

0...80 °C

Geeignet als Wächter:

ja

Geeignet als Begrenzer:

nein

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Max. Arbeitsdruck:

10342 hPa

Anfangseinstellung:

0...10342 hPa

Berstdruck:

31.03 bar

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Endeinstellung:

0...10342 hPa

Mit Handbetätigung:

nein

Max. Prüfdruck:

20.68 bar

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Display:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Explosionsgeschützt:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Durchmesser:

36 mm

Tiefe:

65.5 mm

Pressostato Schneider Electric tipo/modello PRESSOSTATO 150 PSI 0 10V CONN.M12