Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLK025B2D21 PRESSOSTATO 25 BAR 4 20MA CONN.M12 - XMLK025B2D21

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLK025B2D21 PRESSOSTATO 25 BAR 4 20MA CONN.M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Wächter - ja

  • Geeignet als 2 Punktregler - nein

  • Geeignet als Begrenzer - nein

  • Max. Arbeitsdruck - 25000 hPa

  • Einschaltdruck - 0...25 bar

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119048682

Artikelnummer

TSIXMLK025B2D21

Herstellernummer

XMLK025B2D21

Hersteller

TSI

Geeignet als Wächter:

ja

Geeignet als 2 Punktregler:

nein

Geeignet als Begrenzer:

nein

Max. Arbeitsdruck:

25000 hPa

Einschaltdruck:

0...25 bar

Anfangseinstellung:

0...25000 hPa

Ausschaltdruck:

0...25 bar

Endeinstellung:

0...25000 hPa

Max. Prüfdruck:

50 bar

Berstdruck:

75 bar

Mediumtemperatur:

0...80 °C

Gewindemaß:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Mit Handbetätigung:

nein

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Elektronische Ausführung:

ja

Mit Display:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Schutzart (NEMA):

sonstige

Durchmesser:

36 mm

Tiefe:

67.5 mm

Pressostato Schneider Electric tipo/modello PRESSOSTATO 25 BAR 4 20MA CONN.M12