Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLK010B2D71 PRESSOSTATO 10 BAR 0 10V CONN.M12 - XMLK010B2D71

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLK010B2D71 PRESSOSTATO 10 BAR 0 10V CONN.M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Elektronische Ausführung - ja

  • Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein

  • Geeignet als 2 Punktregler - nein

  • Geeignet als Wächter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119048460

Artikelnummer

TSIXMLK010B2D71

Herstellernummer

XMLK010B2D71

Hersteller

TSI

Schutzart (IP):

IP65

Elektronische Ausführung:

ja

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Geeignet als 2 Punktregler:

nein

Geeignet als Wächter:

ja

Geeignet als Begrenzer:

nein

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Max. Arbeitsdruck:

10000 hPa

Druck-Schaltdifferenz:

0 bar

Berstdruck:

30 bar

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Mit Handbetätigung:

nein

Max. Prüfdruck:

20 bar

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anfangswert Messbereich Druck:

0 Pa

Endwert Messbereich Druck:

0 Pa

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:

0 kA

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

0 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Explosionsgeschützt:

nein

Sensore di pressione XMLK - 0...10 bar - G1/4A - 0...10 V - M12 - conf 1 pz