YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLK010B2C21 PRESSOSTATO 10 BAR 4 20MA CONN.DIN - XMLK010B2C21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Elektronische Ausführung - ja
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein
Geeignet als 2 Punktregler - nein
Geeignet als Wächter - ja
Packung
1 ST
EAN
3389119048408
Artikelnummer
TSIXMLK010B2C21
Herstellernummer
XMLK010B2C21
Hersteller
TSI
Schutzart (IP):
IP65
Elektronische Ausführung:
ja
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als Begrenzer:
nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Max. Arbeitsdruck:
10000 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
0 bar
Berstdruck:
30 bar
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
nein
Max. Prüfdruck:
20 bar
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
0 Pa
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Explosionsgeschützt:
nein