Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLK006B2D21 PRESSOSTATO 6 BAR 4 20MA CONN.M12 - XMLK006B2D21

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLK006B2D21 PRESSOSTATO 6 BAR 4 20MA CONN.M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119048323

Artikelnummer

TSIXMLK006B2D21

Herstellernummer

XMLK006B2D21

Hersteller

TSI

Sensore di pressione XMLK, 0...6 bar, G1/4A, 4...20mA, M12, conf 1 pz. gamma prodotto: OsiSense XM - tipo di prodotto o componente: sensori pressione elettronici - tipo di circuito elettrico: circuito di controllo - dimensione sensore rilevamento pressione: 6 bar - display locale: senza - fluido controllato: acqua fresca 0...80°C, aria 0...80°C - assorbimento di corrente: < 20 mA - tipo segnale di uscita: analogico - quantità per confezione: set da 1 - tipo di imballo: singolo. Benefici: Innovazione e semplicità di impostazione dei parametri. Una delle gamme più complete di sensori di pressione industriali e di potenza disponibili sul mercato, che include anche un sensore facile da utilizzare e configurare, con un'insuperabile flessibilità che consente di effettuare modifiche durante il funzionamento.... Applicazioni: - Controllo o monitoraggio della pressione su pompe d'acqua, compressori, presse per stampaggio, macchine per stampaggio a iniezione, rettificatrici, centri di lavorazione, ecc....