Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLK006B2C21 PRESSOSTATO 6 BAR 4 20MA CONN.DIN - XMLK006B2C21

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLK006B2C21 PRESSOSTATO 6 BAR 4 20MA CONN.DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Elektronische Ausführung - ja

  • Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein

  • Geeignet als 2 Punktregler - nein

  • Geeignet als Wächter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119048286

Artikelnummer

TSIXMLK006B2C21

Herstellernummer

XMLK006B2C21

Hersteller

TSI

Schutzart (IP):

IP65

Elektronische Ausführung:

ja

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Geeignet als 2 Punktregler:

nein

Geeignet als Wächter:

ja

Geeignet als Begrenzer:

nein

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Max. Arbeitsdruck:

6000 hPa

Druck-Schaltdifferenz:

0 bar

Berstdruck:

18 bar

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Mit Handbetätigung:

nein

Max. Prüfdruck:

12 bar

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anfangswert Messbereich Druck:

0 Pa

Endwert Messbereich Druck:

0 Pa

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:

0 kA

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

0 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Explosionsgeschützt:

nein

Sensore di pressione XMLK, 0...6 bar, G1/4A, 4...20mA, DIN, conf 1 pz. gamma prodotto: OsiSense XM - tipo di prodotto o componente: sensori pressione elettronici - tipo di circuito elettrico: circuito di controllo - dim. sensore rilevamento pressione: 6 bar - display locale: senza - fluido controllato: aria 0...80°C, acqua fresca 0...80°C - assorbimento di corrente: < 20 mA - tipo segnale di uscita: analogico - quantità per confezione: set da 1 - tipo di imballo: singolo. Benefici: Innovazione e semplicità di impostazione dei parametri. Una delle gamme più complete di sensori di pressione industriali e di potenza disponibili sul mercato, che include anche un sensore facile da utilizzare e configurare, con un\'insuperabile flessibilità che consente di effettuare modifiche durante il funzionamento.... Applicazioni: - Controllo o monitoraggio della pressione su pompe d\'acqua, compressori, presse per stampaggio, macchine per stampaggio a iniezione, rettificatrici, centri di lavorazione, ecc....