YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLG400D21 TRASD ANALOG 400BAR 4-20MA - XMLG400D21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Elektronische Ausführung - ja
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein
Geeignet als 2 Punktregler - nein
Mediumtemperatur - -15...125 °C
Packung
1 ST
EAN
3389110974072
Artikelnummer
TSIXMLG400D21
Herstellernummer
XMLG400D21
Hersteller
TSI
Schutzart (IP):
IP66
Elektronische Ausführung:
ja
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Mediumtemperatur:
-15...125 °C
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als Begrenzer:
nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Max. Arbeitsdruck:
400000 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
0 bar
Berstdruck:
900 bar
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
nein
Max. Prüfdruck:
800 bar
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
0 Pa
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Explosionsgeschützt:
nein


