YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLG010D23 TRASD ANALOG 10BAR 4-20MA - XMLG010D23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einschaltdruck - 0...10 bar
Schutzart (IP) - IP66
Elektronische Ausführung - ja
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein
Gewindemaß - sonstige
Packung
1 ST
EAN
3389118342224
Artikelnummer
TSIXMLG010D23
Herstellernummer
XMLG010D23
Hersteller
TSI
Einschaltdruck:
0...10 bar
Schutzart (IP):
IP66
Elektronische Ausführung:
ja
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Gewindemaß:
sonstige
Ausschaltdruck:
0...10 bar
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Mediumtemperatur:
-15...125 °C
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als Begrenzer:
nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Max. Arbeitsdruck:
10000 hPa
Anfangseinstellung:
0...10000 hPa
Berstdruck:
25 bar
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Endeinstellung:
0...10000 hPa
Mit Handbetätigung:
nein
Max. Prüfdruck:
22 bar
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Display:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Explosionsgeschützt:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Höhe:
58.1 mm
Durchmesser:
22.8 mm
Tiefe:
48.5 mm


