Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLG006D21 XMLG-Elek. Drucksch., 0-6 Bar, G 1/4' A - XMLG006D21

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLG006D21 XMLG-Elek. Drucksch., 0-6 Bar, G 1/4' A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einschaltdruck - 0...6 bar

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Elektronische Ausführung - ja

  • Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein

  • Gewindemaß - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119018715

Artikelnummer

TSIXMLG006D21

Herstellernummer

XMLG006D21

Hersteller

TSI

Einschaltdruck:

0...6 bar

Schutzart (IP):

IP66

Elektronische Ausführung:

ja

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Gewindemaß:

sonstige

Ausschaltdruck:

0...6 bar

Geeignet als 2 Punktregler:

nein

Mediumtemperatur:

-15...125 °C

Geeignet als Wächter:

ja

Geeignet als Begrenzer:

nein

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Max. Arbeitsdruck:

6000 hPa

Anfangseinstellung:

0...6000 hPa

Druck-Schaltdifferenz:

0 bar

Berstdruck:

15 bar

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Endeinstellung:

0...6000 hPa

Mit Handbetätigung:

nein

Max. Prüfdruck:

13.5 bar

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Display:

nein

Anfangswert Messbereich Druck:

0 Pa

Endwert Messbereich Druck:

0 Pa

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:

0 kA

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

0 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Explosionsgeschützt:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Höhe:

58.1 mm

Durchmesser:

22.8 mm

Tiefe:

48.5 mm

Dieser Telemecanique Sensoren OsiSense XMLG elektronische Drucksensor hat ein Druckstufe von 6 bar, einen elektrischen Anschluss mit M12-Stecker und einen G 1/4 einen Fluidanschluss mit DIN 3852-e Außengewinde. Er hat eine Versorgungsspannung von 12 bis 24VDC und einen analogen Ausgang von 4 bis 20mA. Dieser Druckmessumformersensor ist für die genaue Druckregelung von Frischwasser (0-125°C), Kühlflüssigkeiten, Hydraulikölen und korrosiven Flüssigkeiten zwischen -15°C und 125°C ausgelegt. Es wird direkt am Rohr befestigt, hat eine mechanische Lebensdauer von 10 Millionen Zyklen und entspricht der EN/IEC 61326-2-3, CSA C22. 2 Nr. 14, UL 508, EAC. Es hat eine keramische Al2O3 (Aluminiumoxid)-Zelle und einen Körper aus Edelstahl (AISI 303).