Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLD500D1S11 XMLD-Druckschalter 500 Bar, 2 Stufen, fe - XMLD500D1S11

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLD500D1S11 XMLD-Druckschalter 500 Bar, 2 Stufen, fe

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Elektronische Ausführung - nein

  • Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein

  • Geeignet als 2 Punktregler - ja

  • Geeignet als Wächter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110717181

Artikelnummer

TSIXMLD500D1S11

Herstellernummer

XMLD500D1S11

Hersteller

TSI

Schutzart (IP):

IP66

Elektronische Ausführung:

nein

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Geeignet als 2 Punktregler:

ja

Geeignet als Wächter:

ja

Geeignet als Begrenzer:

ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

250...250 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

2

Max. Arbeitsdruck:

625000 hPa

Berstdruck:

2250 bar

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

120...240 V

Mit Handbetätigung:

nein

Max. Prüfdruck:

1125 bar

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

120...240 V

Explosionsgeschützt:

nein

XMLD-Druckschalter 500 Bar, 2 Stufen, feste Hysterese, 2 Öffner oder 2 Schließer, Pg13 Anschluss.