YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLCS35R2S12 PRESSOSTATO SOVRAPRESSIONI 30BAR - XMLCS35R2S12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einschaltdruck - 0.042...0.33 bar
Schutzart (IP) - IP66
Elektronische Ausführung - nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein
Gewindemaß - sonstige
Packung
1 ST
EAN
3389110574838
Artikelnummer
TSIXMLCS35R2S12
Herstellernummer
XMLCS35R2S12
Hersteller
TSI
Einschaltdruck:
0.042...0.33 bar
Schutzart (IP):
IP66
Elektronische Ausführung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Gewindemaß:
sonstige
Ausschaltdruck:
0.002...0.242 bar
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Mediumtemperatur:
0...160 °C
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als Begrenzer:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
250...250 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
2
Max. Arbeitsdruck:
30000 hPa
Anfangseinstellung:
42...330 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
7.3 bar
Berstdruck:
67.5 bar
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Endeinstellung:
2...242 hPa
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
120...240 V
Mit Handbetätigung:
nein
Max. Prüfdruck:
37.5 bar
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Display:
nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
120...240 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Explosionsgeschützt:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Höhe:
113 mm
Breite:
46 mm
Tiefe:
85 mm


