Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLC160D2S12 PRESSOSTATO - XMLC160D2S12

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLC160D2S12 PRESSOSTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einschaltdruck - 12...160 bar

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Elektronische Ausführung - nein

  • Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein

  • Gewindemaß - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110943993

Artikelnummer

TSIXMLC160D2S12

Herstellernummer

XMLC160D2S12

Hersteller

TSI

Einschaltdruck:

12...160 bar

Schutzart (IP):

IP66

Elektronische Ausführung:

nein

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Gewindemaß:

sonstige

Ausschaltdruck:

3...139 bar

Geeignet als 2 Punktregler:

ja

Mediumtemperatur:

0...160 °C

Geeignet als Wächter:

ja

Geeignet als Begrenzer:

ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

250...250 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

2

Max. Arbeitsdruck:

200000 hPa

Anfangseinstellung:

12000...160000 hPa

Druck-Schaltdifferenz:

7.3 bar

Berstdruck:

720 bar

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Endeinstellung:

3000...139000 hPa

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

120...240 V

Mit Handbetätigung:

nein

Max. Prüfdruck:

360 bar

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Display:

nein

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

120...240 V

Anfangswert Messbereich Druck:

0 Pa

Endwert Messbereich Druck:

0 Pa

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:

0 kA

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

0 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Einstellbarer Strombereich:

0...0 A

Explosionsgeschützt:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Höhe:

113 mm

Breite:

46 mm

Tiefe:

85 mm

Il pressostato a bar160 fa parte della gamma XML, un'offerta di sensori elettromeccanici a pressione e a vuoto. I selettori hanno un differenziale regolabile e sono progettati per la regolazione tra due soglie. La funzione degi pressostati è il controlloo la regolazione dei livelli di pressione nei sistemi idraulici. Trasformano il cambiamento di pressione in un segnale elettrico digitale una volta raggiunti i punti di commutazione predefiniti. Il pressostato ha una scala di impostazione e un campo di commutazione regolabile, o pressione in aumento, da 12bar a 160bar (da 174psi a 2320psi). Grazie alla tecnologia elettromeccanica, il prodotto è affidabile e di semplice utilizzo. Include due contatti a scatto C/O a singolo polo, simultanei. Il pressostatoè dotato di un involucro in lega di zinco, un connettore per fluidi femmina G 1/4 e un ingresso filettato M20 x 1,5mm per passacavo a gabbia ISO. Collegamento elettrico con morsetti a vite. Il pressostato è adatto per il controllo degli oli idraulici fino a +160°C. È conforme alle certificazioni UL, CSA, EAC e alle norme CE, IEC/EN 60947-5-1, UL 508, CSA C22-2 no. 14. Sono disponibili accessori dedicati, da ordinare separatamente, per facilitare l'impostazione o la protezione del sensore. Manopola di regolazione zigrinata, piastra di fissaggio, coperchio di protezione sigillabile con piombo, guarnizioni di tenuta, ecc. Il selettore funziona in tutte le posizioni. La gamma XML offre un alto livello di affidabilità e qualità, lunga durata e disponibilità in tutto il mondo.