Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLBS35R2S11 PRESSOSTATO - XMLBS35R2S11

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLBS35R2S11 PRESSOSTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Arbeitsdruck - 37500 hPa

  • Berstdruck - 67.5 bar

  • Mediumtemperatur - 0...0 °C

  • Anfangswert Messbereich Druck - 4200 Pa

  • Endwert Messbereich Druck - 33000 Pa

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110471076

Artikelnummer

TSIXMLBS35R2S11

Herstellernummer

XMLBS35R2S11

Hersteller

TSI

Max. Arbeitsdruck:

37500 hPa

Berstdruck:

67.5 bar

Mediumtemperatur:

0...0 °C

Anfangswert Messbereich Druck:

4200 Pa

Endwert Messbereich Druck:

33000 Pa

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP66

Pressostato XMLB, 330mbar, Differenziale regolabile, 2 soglie, 1 C/O. gamma prodotto: OsiSense XM - tipo di prodotto o componente: sensore pressostato elettromeccanico - nome abbreviato: XMLB - dimensione sensore rilevamento pressione: 0.35 bar - fluido controllato: acqua fresca (0...160°C), aria (0...160°C), olio idraulico (0...160°C) - calibro AWG: AWG 20...AWG 14 - prodotto per applicazioni specifiche: Sovrapressione di 30 bar - tipo di circuito elettrico: circuito di controllo - tipo di scala: differenziale regolabile - display locale: con - campo di regolazione punto alto: 0,042...0,33 bar - campo di regolazione punto basso: 0,009...0,272 bar - differenziale massimo possibile alla regolazione massima: 0,25 bar - massima pressione accidentale ammessa: 37,5 bar - pressione di rottura: 67,5 bar - attuatore di pressione: membrana - materiali a contatto con fluido: acciaio, acciaio inossidabile 304, FPM, FKM - materiale contenitore: lega di zinco - Corrente nominale [In]: 0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) conforme a EN/IEC 60947-5-1, 1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) conforme a EN/IEC 60947-5-1, 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) conforme a EN/IEC 60947-5-1. Benefici: Innovazione e semplicità di impostazione dei parametri. Una delle gamme più complete di sensori di pressione industriali e di potenza disponibili sul mercato, che include anche un sensore facile da utilizzare e configurare, con un'insuperabile flessibilità che consente di effettuare modifiche durante il funzionamento.... Applicazioni: - Controllo o monitoraggio della pressione su pompe d'acqua, compressori, presse per stampaggio, macchine per stampaggio a iniezione, rettificatrici, centri di lavorazione, ecc....