YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLBS04B2S11 PRESSOSTATO - XMLBS04B2S11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Wächter - ja
Geeignet als 2 Punktregler - ja
Geeignet als Begrenzer - nein
Max. Arbeitsdruck - 30000 hPa
Einschaltdruck - 0.25...4 bar
Packung
1 ST
EAN
3389110471250
Artikelnummer
TSIXMLBS04B2S11
Herstellernummer
XMLBS04B2S11
Hersteller
TSI
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Arbeitsdruck:
30000 hPa
Einschaltdruck:
0.25...4 bar
Anfangseinstellung:
250...4000 hPa
Ausschaltdruck:
0.1...3.66 bar
Endeinstellung:
100...3660 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
2.12 bar
Max. Prüfdruck:
37.5 bar
Berstdruck:
67.5 bar
Mediumtemperatur:
0...160 °C
Gewindemaß:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
120...240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
120...240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
250...250 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Elektronische Ausführung:
ja
Mit Display:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
sonstige
Höhe:
162 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
110 mm


