Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLB500D2S12 PRESSOSTATO - XMLB500D2S12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einschaltdruck - 30...500 bar

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Elektronische Ausführung - nein

  • Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein

  • Gewindemaß - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110757989

Artikelnummer

TSIXMLB500D2S12

Herstellernummer

XMLB500D2S12

Hersteller

TSI

Einschaltdruck:

30...500 bar

Schutzart (IP):

IP66

Elektronische Ausführung:

nein

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Gewindemaß:

sonstige

Ausschaltdruck:

7...447.4 bar

Geeignet als 2 Punktregler:

ja

Mediumtemperatur:

0...160 °C

Geeignet als Wächter:

ja

Geeignet als Begrenzer:

ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

250...250 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

1

Max. Arbeitsdruck:

625000 hPa

Anfangseinstellung:

30000...500000 hPa

Druck-Schaltdifferenz:

249.4 bar

Berstdruck:

2250 bar

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Endeinstellung:

7000...447400 hPa

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

120...240 V

Mit Handbetätigung:

nein

Max. Prüfdruck:

1125 bar

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Display:

nein

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

120...240 V

Anfangswert Messbereich Druck:

0 Pa

Endwert Messbereich Druck:

0 Pa

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:

0 kA

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

0 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Einstellbarer Strombereich:

0...0 A

Explosionsgeschützt:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Höhe:

113 mm

Breite:

35 mm

Tiefe:

75 mm

Il pressostato elettromeccanico XMLB ha un differenziale regolabile per la regolazione di 2 soglie e un corpo in lega di zinco con una finestra per la scala di intervallo. Il pressostato è progettato per regolare la pressione tra 2 soglie per gli oli idraulici, a temperature fino a 160°C. È fissato direttamente sulla tubazione. Fornisce un involucro in lega di zinco per solide prestazioni. Durata meccanica di 3 milioni di cicli per la manutenzione minima richiesta sui circuiti di fluidi pressurizzati. È conforme a CCC, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22.2 No.14, LROS, UL 508, EAC, BV. È progettato per pressioni molto elevate fino a 500bar, il che lo rende ideale per presse idrauliche e macchine da taglio a getto d'acqua.