Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLB300D2S12EX PRESSOSTAT E R 300B ATEX - XMLB300D2S12EX

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLB300D2S12EX PRESSOSTAT E R 300B ATEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einschaltdruck - 22...300 bar

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Elektronische Ausführung - nein

  • Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein

  • Ausschaltdruck - 2.6...263 bar

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118027190

Artikelnummer

TSIXMLB300D2S12EX

Herstellernummer

XMLB300D2S12EX

Hersteller

TSI

Einschaltdruck:

22...300 bar

Schutzart (IP):

IP66

Elektronische Ausführung:

nein

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Ausschaltdruck:

2.6...263 bar

Geeignet als 2 Punktregler:

ja

Mediumtemperatur:

-20...60 °C

Geeignet als Wächter:

ja

Geeignet als Begrenzer:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

1

Max. Arbeitsdruck:

375000 hPa

Anfangseinstellung:

22000...300000 hPa

Druck-Schaltdifferenz:

200 bar

Berstdruck:

1350 bar

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Endeinstellung:

2600...263000 hPa

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

120...240 V

Mit Handbetätigung:

nein

Max. Prüfdruck:

675 bar

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

120...240 V

Anfangswert Messbereich Druck:

0 Pa

Endwert Messbereich Druck:

0 Pa

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:

0 kA

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

0 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Explosionsgeschützt:

ja

Pressostato XML-B, 300 bar, differenzialeregolabile 2 soglie, 1 C/O. nome del sensore di rilevamento pressione: XMLB - tipo di circuito elettrico: circuito di controllo - tipo di scala: differenziale regolabile - dimensione sensore rilevamento pressione:300 bar - display locale: con - campo di regolazione punto basso: 2,6...263 bar - campo di regolazione punto alto: 22...300 bar - differenziale massimo possibile alla regolazione massima: 200 bar - massima pressione accidentale ammessa: 675 bar - pressione di rottura: 1350 bar - attuatore di pressione: pistone - fluido controllato: aria 0...70 °C, olio idraulico 0...70 °C - materiali a contatto con fluido: acciaio, FPM, FKM, ottone, PTFE - materiale contenitore: lega di zinco. Benefici: .. Applicazioni: ..