YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLB300D2S11 PRESSOSTATO - XMLB300D2S11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einschaltdruck - 22...300 bar
Schutzart (IP) - IP66
Elektronische Ausführung - ja
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein
Gewindemaß - sonstige
Packung
1 ST
EAN
3389110714388
Artikelnummer
TSIXMLB300D2S11
Herstellernummer
XMLB300D2S11
Hersteller
TSI
Einschaltdruck:
22...300 bar
Schutzart (IP):
IP66
Elektronische Ausführung:
ja
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Gewindemaß:
sonstige
Ausschaltdruck:
2.6...263 bar
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Mediumtemperatur:
0...160 °C
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als Begrenzer:
nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
250...250 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Max. Arbeitsdruck:
300000 hPa
Anfangseinstellung:
22000...300000 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
163 bar
Berstdruck:
135 bar
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Endeinstellung:
2600...263000 hPa
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
120...240 V
Mit Handbetätigung:
nein
Max. Prüfdruck:
675 bar
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Display:
nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
120...240 V
Anfangswert Messbereich Druck:
2200000 Pa
Endwert Messbereich Druck:
30000000 Pa
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Explosionsgeschützt:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Höhe:
113 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
75 mm


