Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLB070N2S11 PRESSOSTATO - XMLB070N2S11

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLB070N2S11 PRESSOSTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Elektronische Ausführung - nein

  • Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein

  • Ausschaltdruck - 2.3...61.2 bar

  • Geeignet als 2 Punktregler - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110714227

Artikelnummer

TSIXMLB070N2S11

Herstellernummer

XMLB070N2S11

Hersteller

TSI

Schutzart (IP):

IP66

Elektronische Ausführung:

nein

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Ausschaltdruck:

2.3...61.2 bar

Geeignet als 2 Punktregler:

ja

Geeignet als Wächter:

ja

Geeignet als Begrenzer:

ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

250...250 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

1

Max. Arbeitsdruck:

90000 hPa

Anfangseinstellung:

7000...70000 hPa

Berstdruck:

320 bar

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

120...240 V

Mit Handbetätigung:

nein

Max. Prüfdruck:

160 bar

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

120...240 V

Explosionsgeschützt:

nein

Pressostato XMLB, 70 bar, Differenziale regolabile, 2 soglie, 1 C/O. gamma prodotto: OsiSense XM - tipo di prodotto o componente: sensore pressostato elettromeccanico - nome abbreviato: XMLB - dimensione sensore rilevamento pressione: 70 bar - fluido controllato: aria (0...160°C), fluido corrosivo (0...160°C) - collegamento elettrico: 1 connettore Pg 13, morsetti di fissaggio a vite 1 x 0,5...2 x 2,5 mm² - calibro AWG: AWG 20...AWG 14 - prodotto per applicazioni specifiche: - - tipo di circuito elettrico: circuito di controllo - tipo di scala: differenziale regolabile - display locale: con - campo di regolazione punto alto: 7...70 bar - campo di regolazione punto basso: 2,3...61,2 bar - differenziale massimo possibile alla regolazione massima: 50 bar - massima pressione accidentale ammessa: 160 bar - pressione di rottura: 320 bar - attuatore di pressione: pistone - materiali a contatto con fluido: acciaio inossidabile 316L, FPM, FKM, PTFE - materiale contenitore: lega di zinco - Corrente nominale [In]: 0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) conforme a EN/IEC 60947-5-1, 1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) conforme a EN/IEC 60947-5-1, 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) conforme a EN/IEC 60947-5-1. Benefici: Innovazione e semplicità di impostazione dei parametri. Una dellegamme più complete di sensori di pressione industriali e di potenza disponibili sul mercato, che include anche un sensore facile da utilizzare e configurare, con un'insuperabile flessibilità che consente di effettuare modifiche durante il funzionamento.... Applicazioni: - Controllo o monitoraggio della pressione su pompe d'acqua, compressori, presse per stampaggio, macchine per stampaggio a iniezione, rettificatrici, centri di lavorazione, ecc....